Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tiivisteiden poistoaine
Poistaa mm. tiivisteet, liimat ja maalit muutamassa minuutissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vakaa
Ei valu pystysuorilla pinnoilla
- Suojaa maalatut pinnat
- Tarkista yhteensopivuus ennen käyttöä
- Ei sovellu herkille muoveille, PVC:lle ja synteettisille materiaaleille
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Useita käyttökohteita: metalli, puu, lasi, keramiikka, polyeteeni ja polypropeeni
- Ravista purkkia hyvin
- Suihkuta pinnalle ja anna vaikuttaa 5-10 minuutin ajan
- Käsittele pinta sopivalla työkalulla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!