Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tiivisteiden poistoaine

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tiivisteiden poistoaine

Poistaa mm. tiivisteet, liimat ja maalit muutamassa minuutissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Vakaa


Ei valu pystysuorilla pinnoilla

Huomautus
  • Suojaa maalatut pinnat

  • Tarkista yhteensopivuus ennen käyttöä

  • Ei sovellu herkille muoveille, PVC:lle ja synteettisille materiaaleille

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.