Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tiivistemassan pohjuste WB

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tiivistemassan pohjuste WB

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Parantaa tarttuvuutta huokoisilla pinnoilla - täyttää korkeimmat vedenkestävyysvaatimukset


Akryyli-silikoni-kopolymeeripohjainen pohjuste.

Huomautus

Pohjuste sisältää syttyviä liuottimia ja on herkkä kosteudelle. Siksi suosittelemme sulkemaan purkin heti käytön jälkeen.


Käyttökohteet:
• huokoisille alustoille, kuten betoni, muuraus- ja kipsi-, solu- ja kevytbetoni, luonnon ja kalkkihiekkakivi, käsittelemätön puu ja muut imukykyiset materiaalit.
• Erittäin hyvä UV-, vesi-, sää-, kosteus- ja ikääntymiskestävyys.
• Voidaan käyttää yhdessä muiden tiivisteaineiden ja / tai liimojen kanssa: Silikonit, hybridi ja MS-Polymer® ja polyuretaani.


Ei sovellu pysyvään vedenalaiseen käyttöön.


Ei sovellu PE, PC, PMMA, PP, PTFE, pehmeät muovit, neopreeni- ja bitumisubstraatit.


Varmista tarttuvuus.


Prime Fasadi voi värjääntyä ajan myötä.



Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.