Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippatiiviste KLINGERsil C-4430
C-4430 on yleistiiviste, joka sopii jopa 250 asteen lämpötiloihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiiviste on valmistettu optimaalisesta yhdistelmästä synteettisiä kuituja ja lasikuitua, jotka on sidottu toisiinsa NBR-sidoksin. Materiaalilla on erittäin hyvä paineenkesto ja siksi se soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joissa käsitellään höyryä tai kuumaa vettä. C-4430 soveltuu tiivisteeksi käyttökohteisiin, joissa käytetään väliaineena vettä, höyryä, öljyä, kaasuja, suolaliuoksia, polttoaineita, alkoholia, mietoja orgaanisia tai epäorgaanisia happoja, hiilivetyjä, voiteluaineita tai erilaisia jäähdytyskoneiden nesteitä.
- Tiivisteillä on erittäin hyvä lämmön- ja paineenkesto
- C-4430 -tiivistemateriaalilla on mm. BAM-, DIN-DVGW-, TA-Luft- ja Fire-Safe-hyväksynnät
- Soveltuu tiivisteeksi sovelluksiin, joissa käytetään väliaineena vettä, höyryä, öljyä, kaasuja, suolaliuoksia, polttoaineita, alkoholia, mietoja orgaanisia tai epäorgaanisia happoja, hiilivetyjä, voiteluaineita tai erilaisia jäähdytyskoneiden nesteitä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!