Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippatiiviste KLINGER Top-Chem 2000
Modifioitu PTFE-yleistiiviste teollisuuden vaativimpiin kohteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
KLINGER® top-chem 2000 on ainutlaatuinen modifioitu PTFE-tiiviste. Se on markkinoiden ainoa tiiviste, jonka lujitteena on käytetty piikarbidi-materiaalia. Se ei vaadi jälkikiristystä toisin kuin muut PTFE-levytiivisteet. Sillä on erinomainen kemiallinen kestävyys vahvoille hapoille ja emäksille sekä erinomaiset mekaaniset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa ja paineissa. Se toimii parhaiten korkeilla pintapaineilla. Ominaisuuksiensa ansiosta tiiviste täyttää ympäristölupavaatimusten mukaisen velvoitteen BAT (Best Available Technology) teknologian käytöstä ja on näin ollen lain vaatimusten mukainen.
Ainoa PTFE-tiiviste, jonka mekaaniset ominaisuudet ovat riittävät käyttökohteissa, joissa on yli 200°C lämpötila ja se soveltuukin erinomaisesti lämmönvaihtimiin tai muihin kohteisiin, joissa on korkeat lämpötilat tai suuret lämpötilavaihtelut. Soveltuu erittäin hyvin moniin paperi- ja selluteollisuuden sekä kemian- ja petrokemianteollisuuden käyttökohteisiin. Se soveltuu myös erittäin hyvin elintarvike- ja lääketeollisuuden kohteisiin esim. höyrykäyttöihin ja happiputkiin sekä kohteisiin, joissa vaatimukset puhtaalle ilmalle ovat korkeat (TA Luft). Monikäyttöisyytensä ansiosta se sopiikin laitoksen yleistiivisteeksi, jolloin pystytään minimoimaan eri tiivistemateriaalien lukumäärä.
- Monikäyttöinen
- Väri harmaa
- Happikohteisiin vaadittava Oxygen EN1797 hyväksyntä, kaasukohteisiin vaadittava DIN-DVGW hyväksyntä
- TA Luft-, FireSafe- ja FDA-hyväksynnät, blow-out testattu
KLINGER® top-chem 2000 soveltuu erittäin hyvin moniin paperi- ja selluteollisuuden sekä kemian- ja petrokemian teollisuuden sovelluksiin. Tiiviste soveltuu myös erittäin hyvin elintarvike- ja lääketeollisuuden sovelluksiin esim. höyrykäyttöihin ja happiputkiin sekä kohteisiin, joissa vaatimukset puhtaalle ilmalle ovat korkeat ref. TA Luft. Ominaisuuksiensa ansiosta tiiviste täyttääkin ympäristölupavaatimusten mukaisen velvoitteen BAT (Best Available Technology) teknologian käytöstä ja on näin ollen lain vaatimusten mukainen.
Top-chem 2000 soveltuu erinomaisesti lämmönvaihtimiin tai muihin kohteisiin, joissa on korkeat lämpötilat tai suuret lämpötilavaihtelut.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!