Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tiivistysnauha VKP® PLUS
Laadukas, vedenpitävä, esipuristettu BG1-tiivistysnauha kestävään ja pysyvään liitosten tiivistämiseen, yli 600 Pa.
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
Testatut tiivistysominaisuudet yli 600 Pa, BG1 ja BGR standardin DIN 18542:2020-04 mukaisesti.
Testattu ja sertifioitu vesitiiviys, rankkasateen kestävyys, vaadittujen testiparametrien mukaisesti.
Würthin tiivistävien tuotteiden tuotevalikoimaan kuuluva tuote
Würthin tiivistävien tuotteiden tuotevalikoimaan kuuluvat yksittäiset tuotteet on sovitettu toisiinsa ottaen huomioon materiaalien yhteensopivuus.
Erittäin ekologinen
Ekologinen turvallisuus testattu GEV-testimenetelmän mukaisesti (luokka EC 1 PLUS).
Ei sisällä liuottimia eikä EMICODE EC1 plus -ainetta
Turvallinen ihmisille ja ympäristölle
Yhdistää isot liitosraot niin, että ne kestävät rankkasadetta
Nauhan ison toleranssialueen ansiosta osien liike voidaan kompensoida ja yleiset rakenteiden epätasaisuudet voidaan tasoittaa tehokkaammin. Tämä vähentää käytettyjen nauhakokojen määrää.
Hylkii vettä mutta päästää vesihöyryn läpi
Asianmukaisesti puristettuna oleva nauha on tiivis ja kestää rankkasadetta; toisaalta höyry kuitenkin läpäisee nauhan, joten se tarjoaa erinomaisen kosteustasapainon.
Palautumisajat eivät liity annettuihin määräyksiin, vaan ne perustuvat empiirisiin kokemuksiin. Ne riippuvat säilytysajasta sekä säilytys- ja käsittelylämpötilasta. Mitä pidempi säilytysaika ja mitä alhaisempi käsittelylämpötila, sitä pidempi palautumisaika.
UV-säteilyn- ja säänkestävyys voidaan taata vain, jos asennus on tehty siten, että se kestää rankkasadetta.
Rakenneliitossaumojen tiivistysjärjestelmät ift-sertifiointiohjelman QM360: 2014, rek.nro 188 7050098 mukaisesti
EMICODE EC1plus: Erittäin vähäiset päästöt – EMICODE-luokitusjärjestelmä kuvaa rakennustuotteiden ympäristö- ja terveysominaisuuksia. Vähäpäästöisimmillä tuotteilla on EC1plus-merkki.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Toimintatapa:
Esipuristettu, yksipuolinen, itseliimautuva VKP Plus -tiivistysnauha tiivistää liitokset luotettavasti ja pysyvästi. Kun puristus vapautetaan, tiivistysnauha painautuu lujasti liitoksen reunoihin ja kompensoi liitoksen epätasaiset kohdat. Asennusajasta riippuen liimaton puoli kiinnittyy kevyesti viereiseen rakennusmateriaaliin.
Rakennustyömaalla:
Laajennusliitokset, esivalmistettujen osien väliset saumat, ikkunoiden ja ovien liitokset, väliseinät.
Yleisesti teollisuudessa:
Säiliöiden valmistaminen, ilmastointilaitteiden valmistaminen, koneiden ja laitteiden valmistus jne.
- Puhdista liitos tai pinta öljystä, rasvasta ja irronneesta materiaalista
- Poista tiivistysnauhan peitepaperi
- Kiinnitä tiivistysnauha pintaan tai aseta suoraan rullasta liitokseen ja paina kevyesti paikalleen
- Leikkaa nauhan alusta ja lopusta noin 2 cm
- Kiinnitä nauha tasaisesti, älä aseta kulmien ympärille
- Ota huomioon lisäpituus, noin 2 cm/m, kun leikkaat nauhan pituuteensa
- Tiivistymistä ei voida taata seisovassa vedessä
- Ota huomioon ilmoitettu liitoksen leveys.
- Vain tällä tavalla voidaan taata rankkasateen ja UV-säteilyn kestävyys.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!