- Kokoonpuristuva
- Estää 3-pistetartunnan
- Itsekiinnittyvä
- Täyttää lasituksen huullokset ja vähentää tiivistysaineen kulutusta
- Vaimentaa voimakkaan tuulen (suuren tuulikuorman) aiheuttamaa liikettä
- Erittäin hieno, säännöllinen, täysin suljettu solurakenne
- Sileä pinta
- Erittäin elastinen
- Korkeat mekaaniset arvot ja pieni tilavuuspaino
- Erinomainen kemiallinen kestävyys
- Hyvä säänkestävyys
- Erinomaiset lämpöeristysarvot
- Säilyvyysaika: 12 kuukautta säilytettynä viileässä ja kuivassa paikassa
- Erinomainen UV-säteilyn kestävyys
- Akryylilasin kanssa yhteensopiva
Ei suojakalvoa
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- Käsittelylämpötila ei saa olla alle +5 °C.
- Pinnan on oltava kuiva, pölytön, öljytön ja rasvaton.
- Tiivistysnauhaa on käytettävä reunatiivisteen kanssa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!