Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tikkaiden asennus-/kiinnityssarja
5 kertaa nopeampi kuin perinteiset tikkaiden kiinnikkeet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Enintään neljälle sisäkkäin olevalle tikkaiden osiolle
- Törmäystestattu, 20 g (ECE 17.07)
- Testattu käyttöikä yli 10 000 käyttökertaa (UKAS ISO 17025)
- Materiaali: muovi, kiinnityslenkki ruostumatonta terästä, sertifioidusti korroosiosuojattu
- Suurin poikkipalkin leveys: 55 mm
- Toimituksen sisältö: 1 pari
Ei sarjoitettuja lukkoja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!