Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tikkaiden asennus-/kiinnityssarja
Tikkaiden asennus-/kiinnityssarja - 1
Tikkaiden asennus-/kiinnityssarja - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tikkaiden asennus-/kiinnityssarja

5 kertaa nopeampi kuin perinteiset tikkaiden kiinnikkeet

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Enintään neljälle sisäkkäin olevalle tikkaiden osiolle

  • Törmäystestattu, 20 g (ECE 17.07)

  • Testattu käyttöikä yli 10 000 käyttökertaa (UKAS ISO 17025)

  • Materiaali: muovi, kiinnityslenkki ruostumatonta terästä, sertifioidusti korroosiosuojattu

  • Suurin poikkipalkin leveys: 55 mm

  • Toimituksen sisältö: 1 pari
Huomautus

Ei sarjoitettuja lukkoja