Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Timanttikatkaisulaikka, BSL, metalleille
Timanttikatkaisulaikka, BSL, metalleille - 1
Timanttikatkaisulaikka, BSL, metalleille - 2
Timanttikatkaisulaikka, BSL, metalleille - 3
Timanttikatkaisulaikka, BSL, metalleille - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Timanttikatkaisulaikka, BSL, metalleille

Erittäin monipuolinen timanttikatkaisulaikka, jossa on erityinen tyhjiöjuotettu timanttipinnoite (BSL). Suunniteltu erityisesti metalleille 10 mm materiaalipaksuuteen saakka.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin pitkä käyttöikä


30-50 kertaa pidempi käyttöikä kuin tavanomaisilla (hartsisidotuilla) laikoilla



Ulkohalkaisija ei pienene


Tasainen leikkuuteho ja -syvyys koko käyttöiän ajan



Lisätyt laserurat vähentävät melua ja tärinää



Ympäristöystävällisempi ja turvallisempi


  • 100-prosenttisesti kierrätettävissä

  • Erittäin kestävä

  • Vähemmän kipinöitä

  • Ei ylimääräistä pöly- ja hajusaastetta


Ei viimeistä käyttöpäivää



Ei reagoi lämpötilan muutoksiin eikä kosteuteen



Ei varastointirajoituksia

Huomautus
  • Timanttikatkaisulaikat tylsyvät liian suuria nopeuksia käytettäessä ja kuluvat liian nopeasti, jos pyörimisnopeus on liian alhainen

  • Kun leikkuukyky katoaa, tuotteen käyttöikä on loppunut. Tuotetta ei voi teroittaa.

  • Erottele työkappaleen suuret poikkileikkaukset useaan eri osioon (heilurileikkaus)

  • Työskentele painamatta, ilman painetta – koneen paino riittää. Lisäpaine aiheuttaa kulumista.

  • Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu suoraan leikkaamiseen. Kaarien leikkaaminen muuttaa terän muotoa ja aiheuttaa keskiöön halkeamia sekä segmenttien repeytymistä - loukkaantumisvaara!

  • Vaikka työkalu on turvallinen, käytä aina suojalaseja ja -vaatteita työskentelyn aikana.

  • Ota huomioon tarrassa olevat tiedot (max. kierrosnopeus), käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet

  • Laikan suuntanuolen on vastattava koneen pyörimissuuntaa

  • Ei saa käyttää vaakasuuntaiseen hiontaan

  • Käytä asianmukaista laikansuojusta

  • Kiinnityksen saa tehdä vain perehtynyt ammattilainen (älä käytä voimaa, käytä puhtaita samankokoisia kiinnityslaippoja, koekäytä)

  • Jos hiontatyökalut kiristetään väärin tai niitä käytetään virheellisesti tai niissä on vaurioita, ne aiheuttavat vaaraa ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja