Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttikatkaisulaikka Cut & Grind, BSL, metalli
Erittäin monipuolinen katkaisu- ja hiontatöihin soveltuva timanttilaikka, jossa on erityinen tyhjiöjuotettu timanttipinnoite (BSL). Optimoitu etenkin metallien hiontaan (purseenpoisto, viistäminen, ruosteen poisto, lakkojen ja maalien poisto) sekä hitsaussaumojen käsittelyyn, kun materiaalin paksuus on enintään 10 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin pitkä käyttöikä
30-50 kertaa pidempi käyttöikä kuin tavanomaisilla (hartsisidotuilla) laikoilla
Ulkohalkaisija ei pienene
Tasainen leikkuuteho ja -syvyys koko käyttöiän ajan
Sopii myös hiontaan
Purseenpoisto, viistäminen, ruosteen poisto, lakkojen ja maalien poisto sekä hitsaussaumojen käsittely
Ympäristöystävällisempi ja turvallisempi
- 100-prosenttisesti kierrätettävissä
- Erittäin kestävä
- Vähemmän kipinöitä
- Ei ylimääräistä pöly- ja hajusaastetta
Ei viimeistä käyttöpäivää
Ei reagoi lämpötilan muutoksiin eikä kosteuteen
Ei varastointirajoituksia
- Timanttikatkaisulaikat tylsyvät liian suuria nopeuksia käytettäessä ja kuluvat liian nopeasti, jos pyörimisnopeus on liian alhainen
- Kun leikkuukyky katoaa, tuotteen käyttöikä on loppunut. Tuotetta ei voi teroittaa.
- Erottele työkappaleen suuret poikkileikkaukset useaan eri osioon (heilurileikkaus)
- Työskentele painamatta, ilman painetta – koneen paino riittää. Lisäpaine aiheuttaa kulumista.
- Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu suoraan leikkaamiseen. Kaarien leikkaaminen muuttaa terän muotoa ja aiheuttaa keskiöön halkeamia sekä segmenttien repeytymistä - loukkaantumisvaara!
- Vaikka työkalu on turvallinen, käytä aina suojalaseja ja -vaatteita työskentelyn aikana.
- Ota huomioon tarrassa olevat tiedot (max. kierrosnopeus), käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet
- Laikan suuntanuolen on vastattava koneen pyörimissuuntaa
- Käytä asianmukaista laikansuojusta
- Kiinnityksen saa tehdä vain perehtynyt ammattilainen (älä käytä voimaa, käytä puhtaita samankokoisia kiinnityslaippoja, koekäytä)
- Jos hiontatyökalut kiristetään väärin tai niitä käytetään virheellisesti tai niissä on vaurioita, ne aiheuttavat vaaraa ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja
- Sopii erityisesti kaikille teräsmateriaaleille, valuraudalle ja muoville sekä erittäin hyvin ruostumattomalle teräkselle
- Sopii hyvin ei-rautametalleille, kuten alumiinille
- Leikkaa myös puuta, pehmeää kiveä, keraamisia laattoja ja muita mineraalimateriaaleja. Huomaa kuitenkin, ettei tuote sovi jatkuvaan käyttöön, muuten leikkuuteho ja käyttöikä lyhenevät.
- Purseenpoisto, viistäminen, ruosteen poisto, lakkojen ja maalien poisto sekä hitsaussaumojen käsittely
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!