Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttikatkaisulaikka, Longlife & Speed RS rakennustyömaille
Erittäin laadukas ja monikäyttöinen timanttikatkaisulaikka, joka on kehitetty kaikkiin rakennusalan tarpeisiin. Erittäin pitkä käyttöikä, erinomainen leikkuulaatu ja suuri leikkuunopeus. Täydellinen laikka kaikkiin kulmahiomakoneisiin ja urajyrsimiin/seinäleikkureihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suuri leikkausnopeus ja erittäin siistit ja tarkat leikkuupinnat koko käyttöiän ajan
- Erikoismuotoillut, tiiviisti hammastetut ja vinot segmentit
- Innovatiivinen segmenttiteknologia, jossa on täysin yhteensovitettu monikerroksinen rakenne ja dynaaminen timanttikuvio
Erittäin pitkä käyttöikä
- Segmenttien korkeus enintään 15 mm
- Uudet, parannellut segmentit
Suojaus alileikkausta vastaan, kun työstetään erittäin hankaavia materiaaleja
Laikoissa, joiden halkaisija on 115-150 mm, on erityiset suojasegmentit
Optimoitu pölynpoisto ja jäähdytys
- Innovatiiviset, erikoismuotoillut tuuletussegmentit päästävät leikkauskohtaan viileää ilmaa ja vievät pölyn pois leikkauskohdasta.
- Erityiset nuolenmuotoiset jäähdytysaukot varmistavat lisäjäähdytyksen ja osoittavat pyörimissuunnan.
Sujuvampi toiminta ja miellyttävämmät työskentelyolosuhteet
Erityinen innovatiivinen urageometria vähentää hallitsematonta tärinää ja epämiellyttäviä käyntiääniä
- Timanttikatkaisulaikat tylsyvät liian suuria pyörimisnopeuksia käytettäessä ja kuluvat liian nopeasti, jos pyörimisnopeus on liian alhainen
- Jos leikkausteho heikkenee (ilmenee voimakkaana kipinöintinä), teroita laikka tekemällä useita leikkauksia hiovaan materiaaliin, kuten hiekkakiveen
- Jos työkappaleen poikkileikkaus on suuri, leikkaus on tehtävä useassa vaiheessa (heiluriliike)
- Työskentele painamatta, ilman painetta. Koneen oma paino riittää. Lisäpaine aiheuttaa kulumista.
- Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu suoraan leikkaamiseen. Kaarevat leikkaukset voivat muuttaa terän muotoa ja aiheuttaa keskiöön halkeamia sekä segmenttien katkeamista. Loukkaantumisvaara!
- Vaikka työkalu on turvallinen, työskentelyn aikana on aina käytettävä suojalaseja ja suojavaatteita
- Ota huomioon tarrassa olevat tiedot (enimmäispyörimisnopeus), käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet
- Laikan suuntanuolen on vastattava koneen pyörimissuuntaa
- Ei saa käyttää vaakasuuntaiseen hiontaan
- Käytä sopivaa laikansuojusta
- Kiinnityksen saa tehdä vain perehtynyt ammattilainen (älä käytä voimaa, käytä samankokoisia kiinnityslaippoja, koekäytä)
- Väärin kiinnitetyt, väärin käytetyt tai vahingoittuneet hiomatyökalut ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja
- Halkaisijaltaan 115-150 mm:n laikat on optimoitu erityisesti seinäaukkojen leikkaamiseen
- Kuiva- ja märkäleikkaukseen
- Soveltuu vanhalle betonille, betonille, pesubetonille, vahvistetulle betonille (25 mm:iin asti), lukkiutuville katukiville, betonilaatoille/kattolaatoille, betoniputkille, pehmeille/koville kalkkihiekkatiilille, kovalle/pehmeälle graniitille, marmorille, koville/pehmeille klinkkeritiilille, koville savitiilille, koville Poroton-harkoille ja tasoitteelle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!