Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 28
Erittäin laadukas ja monikäyttöinen timanttikatkaisulaikka, joka on kehitetty kaikkiin rakennusalan tarpeisiin. Erittäin pitkä käyttöikä, erinomainen leikkuulaatu ja suuri leikkuunopeus. Täydellinen laikka kaikkiin kulmahiomakoneisiin ja urajyrsimiin/seinäleikkureihin
Keltainen, rakennustyömaille. Kulmahiomakoneisiin. Erittäin monipuolinen ja nopea. Kehitetty käytettäväksi eri materiaalien kanssa. Sopii myös pelastustoimen käyttöön (palokunnat, tekniset apuorganisaatiot jne.).
Kestävä, taloudellinen timanttikatkaisulaikka laatoille, putkiyrityksille, kivileikkureille ja vastaaville
Timanttikatkaisulaikka, joka on suunniteltu erityisesti lasikuidun leikkaamiseen. Kestävä rakenne, tarkka leikkauspinta ja turvallinen käyttö tekevät siitä luotettavan valinnan lasikuitutöihin.
Erittäin monipuolinen timanttikatkaisulaikka, jossa on erityinen tyhjiöjuotettu timanttipinnoite (BSL). Suunniteltu erityisesti metalleille 10 mm materiaalipaksuuteen saakka.
Timanttikatkaisulaikka erityisesti tietyöhön
Kestävä ja tehokas laikka rakennustyömaalle.
Kestävä ja taloudellinen timanttikatkaisulaikka kevyeen laatoitustyöhön yhdessä akkukäyttöisen laikkaleikkurin (12-A) kanssa.
Mix-timanttikatkaisulaikka betonille ja asfaltille. Erinomainen työkalu tietyösektorin palveluntarjoajille, kaikki tarpeelliset tehtävät hoituvat työkaluja vaihtamatta.
Timanttikatkaisulaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja erittäin suuri leikkuunopeus, kehitetty erityisesti käytettäväksi rakennustyömailla vaihtuville materiaaleille
Erityisesti rakennustyömaakäyttöön suunniteltu timanttikatkaisulaikka, käyttökohteita betoni, vahvistettu betoni, klinkkeri, tiili, pesubetoni jne.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa