Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttilaikka TWISTER
Timanttikiillotuslaikka tarjoaa tehokkaan ja ammattimaisen lopputuloksen lattian puhdistuksessa. Kestävä laikka säilyttää erinomaisen suorituskyvyn pitkäaikaisessa käytössä jopa 30 000m2 asti. Eri värit / karkeudet eri puhdistukseen.
Vihreä: Ylläpitosiivous, Kuiva- ja hoitokiillotus
Keltainen: Jaksottainen siivous, Pintapuhdistus ja pesu
Valkoinen: Pintapesu
Punainen: Vahanpoisto, Lattioiden peruskunnostus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Timanttikiillotuslaikka tarjoaa tehokkaan ja ammattimaisen lopputuloksen lattian puhdistuksessa. Kestävä laikka säilyttää erinomaisen suorituskyvyn pitkäaikaisessa käytössä jopa 30 000m2 asti. Laikka on saatavilla eri väreissä ja karkeuksissa eri puhdistustarpeisiin, kuten ylläpitosiivoukseen, vahanpoistoon ja lattioiden peruskunnostukseen. Tuote takaa helpon ja turvallisen käytön sekä erinomaiset tulokset lattianpuhdistuksessa ammattikäytössä.
- Päivittäiseen lattioiden puhdistamiseen
- Twister-laikan sisältämien timanttien avulla laikka puhdistaa lattian ilman kemikaaleja
- Kustannustehokas ratkaisu
- Laikkojen kestävyydet jopa n. 30 000 m²
- Eri värit / karkeudet eri pinnoille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!