Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttilaikka TWISTER
Lattioiden puhdistukseen, peruskunnostukseen ja kiillottavaan hoitoon, sekä ylläpitoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Twister-timanttilaikat tarjoavat kustannustehokkaan ja ympäristömyötäisen tavan puhdistaa ja hoitaa lähes kaikkia suojaamattomia ja suojattuja lattiamateriaaleja.
- Päivittäiseen lattioiden puhdistamiseen
- Twister-laikan sisältämien timanttien avulla laikka puhdistaa lattian ilman kemikaaleja> vähemmän ympäristörasitetta
- Lopputuloksena likaa hylkivä lattia
9501015330 vihreä - lattioiden puhdistukseen ja kiillottavaan hoitoon
- Poistaa tehokkaasti kulumisjäljet ja lian
- Lattia puhdistuu ja pinta jää kiiltäväksi.
9501015331 keltainen - ylläpito- ja jaksottaiseen siivoukseen
- Poistaa tehokkaasti kulumisjäljet ja lian
- Lattia puhdistuu ja pinta jää kiiltäväksi
- Kiiltoa voidaan vielä lisätä vihreällä laikalla
9501015332 valkoinen - pintapesuun ja peruspuhdistukseen
- Poistaa tehokkaasti pienet naarmut ja lian
- Lattia puhdistuu ja pinta jää mataksi, jolloin siirrytään seuraaviin Twister hoitovaiheisiin.
9501015333 punainen - peruskunnostukseen ja vahanpoistoon
- Poistaa tehokkaasti naarmut ja lian
- Lattia puhdistuu ja pinta jää mataksi, jolloin siirrytään seuraaviin Twister hoitovaiheisiin
Laikkojen kestävyydet n. 30 000 m²
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!