Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttiporanteräsarja märkäporaukseen 10 osaa
1 kruunuporanterä kutakin kokoa, halkaisijat 5, 8, 10, 12, 14 mm; 2 poranterää halkaisijaltaan 6 mm, poraustulkki/sabluuna halkaisijaltaan 4-14 mm, kärjenpidin ja irrotin. 1/4 tuuman kuusiokarakiinnityksellä, erityisesti käytettäväksi akkuporakoneissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkka poraus
Siistit reunat ja tarkat reiät
Ei laattojen halkeilua tai rakoilua
Lisäaukot leikkausalueella
Optimaalinen ja tasainen jäähdytysnesteen syöttö
1/4 tuuman kuusiokarakiinnitys
Erittäin nopea poranterän irrottaminen ja vaihtaminen
Terän kara on sisältä ontto, ja terän kruunussa on lisäaukko
Helppo puhdistaa sisältä
Käytetään savitiilien ja laattojen poraamiseen, johon tavallisten kovametalliporanterien suorituskyky ei riitä. Koville materiaaleille, kuten hienolle kivitavaralle, kaakeleille, savitiilille, lasitetuille tiilille, keraamisille materiaaleille, ohuille graniitti- ja marmorilaatoille.
- Käyttö vain tehokkaiden akkukäyttöisten porakoneiden kanssa (väh. 12 V), poraus ilman iskua! Käytä porattaessa hyödyksi vain akkuporakoneen omaa painoa ja pidä kosketuspaine mahdollisimman tasaisena.
- Materiaalin paksuus enintään 10 mm. Suositeltu pyörimisnopeus vähintään 1 000 rpm.
- Varmista riittävä jatkuva vedensyöttö - älä koskaan poraa kuivana!
- Aseta porausohjuri niin, että aktiivinen keskitysreikä sijaitsee aina alimmassa pisteessä. Puhdista poranterän sisus jokaisen porauksen jälkeen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!