Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttikuppilaikka 150 x 19 mm
Hilti DG 150 -timanttihiomakoneelle suunniteltu 150 mm:n timanttikuppilaikka tarjoaa tehokasta ja tarkkaa hiomista bumerangi segmenteillä. Suuret pölynpoistoaukot varmistavat puhtaan ja turvallisen työskentely-ympäristön ammattilaisille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Timanttikuppilaikka 150mm on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi Hilti DG 150 timanttihiomakoneelle betonin, kiven ja pinnoitteiden hiomiseen. Sen bumerangi segmentillä varustettu rakenne takaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn. Suuret pölynpoistoaukot pitävät työympäristön puhtaana ja turvallisena. Timanttikuppilaikka on luotettava työkalu ammattilaisille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta.
- sopii Hilti DG 150 timanttihiomakoneeseen
- betonin, kiven ja pinnoitteiden hiomiseen
- bumerangi segmentillä
- Suuret pölynpoistoaukot
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!