Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Timanttikuppilaikka Longlife & Speed Turbo
Timanttikuppilaikka Longlife & Speed Turbo - 1
Timanttikuppilaikka Longlife & Speed Turbo - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Timanttikuppilaikka Longlife & Speed Turbo

Erittäin monipuolinen ja pitkäikäinen kuppilaikka viimeistelytyöhön

  • Monipuolisuus (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Käyttöikä (pistejärjestelmät): 3/4 pistettä
  • Irrotusnopeus (pistejärjestelmä): 3/4 pistettä
  • Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Ongelmanratkaisu (pistejärjestelmä): 2/4 pistettä
  • Halkaisija: 125 mm
  • Segmentin korkeus: 6 mm
  • Reikä: 22,23 mm
  • Pyörimisnopeus enint.: 12250 rpm
  • Kehänopeus enint.: 80 m/s
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
Tuotenro Monipuolisuus (pistejärjest... Käyttöikä (pistejärjest... Irrotusnopeus (pistejärjest... Pinnoitteen laatu/viimeis... Määrä PY
Hinta/PY
0666521125
4/4 pistettä 3/4 pistettä 3/4 pistettä 4/4 pistettä
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
Optimaaliset pintatulokset


Erittäin suuri hiomapinta segmenttien erityisen muodon, määrän ja järjestyksen ansiosta



Optimaalinen pölynpoisto


Erikoistuki ja monta segmenttien välistä aukkoa.

  • Viimeistelyyn, erinomainen pinnanlaatu

  • Suuri hiomapinta-ala

  • Betonille ja koville kivimateriaaleille