Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttikuppilaikka 125 mm
Timanttikuppilaikka tarjoaa tehokasta ja tarkkaa hiomista betonille ja kivelle. Erinomainen hinta/laatusuhde tekee siitä loistavan valinnan niin ammattilaisille kuin kotikäyttöönkin. Pölynpoistoreiät pitävät työskentely-ympäristön siistinä ja tehokkaana.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Timanttikuppilaikka on täydellinen yleislaikka betonin ja kiven hiomiseen. Sen hyvä hinta/laatusuhde tekee siitä erinomaisen valinnan niin ammattilaisille kuin kotikäyttöönkin. Bumerangi segmentillä varustettu laikka takaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn, ja suuret pölynpoistoreiät pitävät työskentely-ympäristön siistinä.
- yleislaikka betonin ja kiven hiomiseen
- hyvä hinta/laatusuhde
- bumerangi segmentillä
- Suuret pölynpoistoreiät
- sopii myös ammattikäyttöön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!