Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Timanttikuppilaikka 125 mm
Timanttikuppilaikka 125 mm - 1
Timanttikuppilaikka 125 mm - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Timanttikuppilaikka 125 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
  • yleislaikka betonin ja kiven hiomiseen

  • hyvä hinta/laatusuhde

  • bumerangi segmentillä

  • sopii ammattikäyttöön

Keskireikä 22,2 mm