Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Timanttikuppilaikka Longlife & Speed
Timanttikuppilaikka Longlife & Speed - 1
Timanttikuppilaikka Longlife & Speed - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Timanttikuppilaikka Longlife & Speed

Timanttikuppilaikka, jonka poistonopeus on erittäin suuri ja käyttöikä on erittäin pitkä; sopii varsinkin hioville materiaaleille.

  • Monipuolisuus (pistejärjestelmä): 2/4 pistettä
  • Käyttöikä (pistejärjestelmät): 4/4 pistettä
  • Irrotusnopeus (pistejärjestelmä): 3/4 pistettä
  • Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä): 2/4 pistettä
  • Ongelmanratkaisu (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Halkaisija: 125 mm
  • Segmentin korkeus: 5,5 mm
  • Reikä: 22,23 mm
  • Pyörimisnopeus enint.: 12250 rpm
  • Kehänopeus enint.: 80 m/s
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
Tuotenro Monipuolisuus (pistejärjest... Käyttöikä (pistejärjest... Irrotusnopeus (pistejärjest... Pinnoitteen laatu/viimeis... Määrä PY
Hinta/PY
0666511125
2/4 pistettä 4/4 pistettä 3/4 pistettä 2/4 pistettä
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
Nopeaa ja kustannustehokasta työstöä


Erikoismallinen varsisegmentti ("erikoissidonta") on kehitetty nimenomaisesti hioville materiaaleille, ja se pidentää laikan käyttöikää



Optimaalinen pölynpoisto


erikoisrungon sekä erittäin suurien aukkojen ja suuren varsisegmentin ansiosta

  • Kylpyhuoneiden laattalaastien hiontaan

  • Lattioiden hionta

  • Erittäin kestävä