Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttikatkaisulaikka, pitkäikäinen asfaltille
Timanttikatkaisulaikka erityisesti tietyöhön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä käyttöikä
Optimoitu käyttöikä ja helppo leikkaaminen.
Erityisen korkeat segmentit: 15 mm
Erityiset suojasegmentit suojaavat pääterää alileikkaukselta, ennenaikaiselta kulumiselta
- Timanttikatkaisulaikat tylsyvät liian suuria nopeuksia käytettäessä ja kuluvat liian nopeasti, jos pyörimisnopeus on liian pieni.
- Jos leikkausteho heikkenee (merkkinä voimakas kipinöinti), teroita laikka uudelleen hiovalla materiaalilla, esim. hiekkakivellä, leikaten useita kertoja.
- Suuren työkappaleen poikkileikkaukset useassa eri osiossa (heiluriliike).
- Työskentele painamatta, ilman painetta - koneen paino riittää. Lisäpaine aiheuttaa kulumista.
- Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu suoraan leikkaamiseen. Kaarien leikkaaminen muuttaa terän muotoa ja aiheuttaa keskiöön halkeamia ja segmenttien katkeamista – loukkaantumisvaara!
- Vaikka työkalu on turvallinen, käytä aina suojalaseja ja suojavaatteita työskentelyn aikana.
- Ota huomioon tarrassa olevat tiedot (max. kierrosnopeus), käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet.
- Laikan suuntanuolen on vastattava koneen pyörimissuuntaa.
- Ei saa käyttää vaakasuuntaiseen hiontaan.
- Käytä asianmukaista laikansuojusta.
- Kiinnityksen saa tehdä vain perehtynyt ammattilainen (älä käytä voimaa, käytä puhtaita samankokoisia kiinnityslaippoja, koekäytä).
- Jos hiontatyökalut kiristetään väärin tai niitä käytetään virheellisesti tai niissä on vaurioita, ne aiheuttavat vaaraa ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
- Sopii seuraaville: Asfaltti, betoni (karkea), nuori betoni, laasti, kipsi, tasoite ja pehmeä kalkkihiekkatiili
- Käsileikkureille ja lattiasahoille
- Kuiva- ja märkäleikkaukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!