Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Speed Omni-Cut -timanttilaikka rakennustyömaalle
Keltainen, rakennustyömaille. Kulmahiomakoneisiin. Erittäin monipuolinen ja nopea. Kehitetty käytettäväksi eri materiaalien kanssa. Sopii myös pelastustoimen käyttöön (palokunnat, tekniset apuorganisaatiot jne.).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Joustava ja nopea
Täydellinen käyttäjille, jotka eivät ole leikanneet paljon, mutta joille joustavuus ja nopeus ovat silti tärkeitä
Leikkaa lähes mitä tahansa materiaalia
Erikoistyhjiömenetelmällä (BSL) suoraan pääterään asennetut timantit saavat aikaan erittäin tehokkaan hiontapinnan, joka toimii kovimmillakin materiaaleilla.
Helppokäyttöinen
Pääterässä olevat piikarbidista tehdyt lisähiontapinnat leventävät leikkausjälkeä ja tekevät leikkaamisesta miellyttävämpää.
Selvästi alhaisempi leikkauslämpötila
Suoraan segmentin alla olevat viilennysaukot ja nuolenmuotoiset viilennysaukot viilentävät pääterää optimaalisesti.
- Timanttikatkaisulaikat tylsyvät liian suuria nopeuksia käytettäessä ja kuluvat liian nopeasti, jos pyörimisnopeus on liian alhainen
- Jos leikkausteho heikkenee (merkkinä voimakas kipinöinti), teroita laikka uudelleen hiovalla materiaalilla, esim. hiekkakivessä, tee useita leikkauksia
- Erottele työkappaleen suuret poikkileikkaukset useaan eri osioon (heilurileikkaus)
- Työskentele painamatta, ilman painetta - koneen paino riittää. Lisäpaine aiheuttaa kulumista.
- Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu suoraan leikkaamiseen. Kaarien leikkaaminen muuttaa terän muotoa ja aiheuttaa keskiöön halkeamia sekä segmenttien katkeamista - loukkaantumisvaara!
- Vaikka työkalu on turvallinen, käytä aina suojalaseja ja -vaatteita työskentelyn aikana
- Ota huomioon tarrassa olevat tiedot (max. kierrosnopeus), käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet
- Laikan suuntanuolen on vastattava koneen pyörimissuuntaa
- Älä käytä sivuhiontaan
- Käytä asianmukaista laikansuojusta
- Kiinnityksen saa tehdä vain perehtynyt ammattilainen (älä käytä voimaa, käytä puhtaita samankokoisia kiinnityslaippoja, koekäytä)
- Jos hiontatyökalut kiristetään väärin tai niitä käytetään virheellisesti tai niissä on vaurioita, ne aiheuttavat vaaraa ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja
Kuiva- ja märkäleikkaukseen
Esimerkiksi suojakaiteiden, kumin tai lasin leikkaamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!