Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttikruunuporanterä, M14-kanta, kuivaporaukseen
Erikoisvalmisteinen timanttikruunuporanterä kovimpienkin materiaalien (kuten kivitavaran) kuivaporaukseen. Käyttöön kulmahiomakoneissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin nopea poraus
tyhjiömenetelmällä tehdyn timanttipinnoitteen ansiosta
Poranterät halkaisijaan 14 mm saakka ovat erikoisjäähdytysvahattuja
Helppo sisäosan puhdistus
- < 50 mm n halkaisijan terässä on vaakasuuntaiset urat
- Yli 50 mm:n halkaisijan terissä on vaakasuuntaiset urat ja lisäreiät
- Vettä ei tarvita!
- Nopeutta ei tarvitse säätää.
- Poranterät ovat noin 0,5–1 mm tarvittavaa mittaa pitempiä. Se helpottaa syvemmälle alustaan poraamista (esimerkiksi porattaessa kiveä), sillä se ehkäisee materiaalin vaurioitumisen.
- Soveltuu erityisesti kaakelille ja kivelle, materiaalin paksuus enintään 15 mm. Ilmoitettua työskentelyvahvuutta paksumpia materiaaleja voidaan porata, mutta poraus on keskeytettävä useammin terän jäähdyttämistä varten.
- Soveltuu koville keraamisille materiaaleille, ohuelle graniitille ja marmorilaatoille sekä klinkkeritiilille.
- Porauksen aloitus: Pidä terää vinossa, kun poraus aloitetaan. Siirrä se sitten vaiheittain pystyasentoon.
- Pieni pyöritysliike parantaa porausnopeutta ja säästää terää.
- Varoitus: Varsinkin jos poraus kestää yli 30 sekuntia tai jos porattava kappale on paksu, poraus on aika ajoin keskeytettävä hetkeksi, jotta terä jäähtyy.
- Säännöllinen poranterän jäähdytys lisää yleensä sen käyttöikää.
- Käytä poranteriä ilman iskutoimintoa.
- Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!