Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttiporanterä, 1/4", kuusiokiinnitys, kuivaporaukseen
Suunniteltu erityisesti kovimpienkin materiaalien (kuten kiven) kuivaporaukseen. Soveltuu käytettäväksi kaikkien tavanomaisten sähkö- ja akkuporakoneiden kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170626.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257493.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nopea poraus
tyhjiömenetelmällä tehdyn timanttipinnoitteen ansiosta
Erikoisjäähdytysvahalla
Jos poraus kestää yli 30 sekuntia, poraus on välillä keskeytettävä hetkeksi, jotta terä jäähtyy.
Vakiomallinen ¼ tuuman kuusiokantakiinnitys, muoto E
- Pitävä kiinnitys poran istukassa
- Sopii mihin tahansa karakiinnitykseen
- Vettä ei tarvita!
- Nopeutta ei tarvitse säätää.
- Poranterät ovat noin 0,5–1 mm tarvittavaa mittaa pitempiä. Se helpottaa syvemmälle alustaan poraamista (esimerkiksi porattaessa kiveä), sillä se ehkäisee materiaalin vaurioitumisen.
- Soveltuu erityisesti kaakelille ja kivelle, materiaalin paksuus enintään 15 mm. Ilmoitettua työskentelyvahvuutta paksumpia materiaaleja voidaan porata, mutta poraus on keskeytettävä useammin terän jäähdyttämistä varten.
- Soveltuu koville keraamisille materiaaleille, ohuelle graniitille ja marmorilaatoille sekä klinkkeritiilille.
- Porauksen aloitus: Pidä terää vinossa, kun poraus aloitetaan. Siirrä se sitten vaiheittain pystyasentoon.
- Pieni pyöritysliike parantaa porausnopeutta ja säästää terää.
- Huomio: Jos poraus kestää yli 30 sekuntia tai jos porattava kappale on paksu, poraus on aika ajoin keskeytettävä hetken ajaksi, jotta terä jäähtyy.
- Säännöllinen poranterän jäähdytys lisää yleensä sen käyttöikää.
- Käytä poranteriä ilman iskutoimintoa.
- Käytä tehokasta porakonetta. Pienin suositeltu pyörimisnopeus 1 000 r/min (suurempi nopeus lyhentää porausaikaa ja lisää poranterän käyttöikää huomattavasti), akkutyökalujen pienin suositeltu jännite 12 V.
- Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!