Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Timanttikuivaporanteräsarja, 3 osaa, ¼", kuusiokiinnitys
Timanttikuivaporanteräsarja, 3 osaa, ¼", kuusiokiinnitys - 1
Timanttikuivaporanteräsarja, 3 osaa, ¼", kuusiokiinnitys - 2
Timanttikuivaporanteräsarja, 3 osaa, ¼", kuusiokiinnitys - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Timanttikuivaporanteräsarja, 3 osaa, ¼", kuusiokiinnitys

Suunniteltu erityisesti kovimpienkin materiaalien (kuten kiven) kuivaporaukseen. Soveltuu käytettäväksi kaikkien tavanomaisien sähkö- ja akkuporakoneiden kanssa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Nopea poraus


Alipainetimanttipinnoituksen ansiosta



Erityisen jäähdytysvahan kanssa


Jos poraus kestää yli 30 sekuntia, poraus on aika ajoin keskeytettävä hetken ajaksi, jotta terä jäähtyy.



Vakiomallinen ¼ tuuman kuusiokiinnitys, muoto E


  • Ei lipsumista poran istukassa

  • Sopii kaikkiin kärjenpitimiin
Huomautus
  • Vettä ei tarvita!

  • Nopeutta ei tarvitse säätää.

  • Poranterät ovat noin 0,5–1 mm tarvittavaa pitempiä. Se helpottaa syvemmälle alustaan poraamista (esimerkiksi porattaessa kiveä), sillä se ehkäisee materiaalin vaurioitumisen.