Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIME-SERT®-korjausholkki

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIME-SERT®-korjausholkki

Viallisten kierteiden korjaukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16
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
Turvallinen työskentely myös heikoissa seinissä


Erittäin ohutseinämäinen synkronoitujen kierteiden ansiosta.



Voidaan käyttää ohutseinämäisissä materiaaleissa


Luotettava korjaus tilanteissa, joissa on käytettävissä vain muutamia kierrekäännöksiä.



Materiaalinkestävä


Työkappaleen paineistus tekee kierteestä painetiiviin vedelle, öljylle, muille nesteille ja paineistetuille kaasuille.



Itselukittuva


Ei vielä täysin muotoutuneiden kierteiden automaattinen muotoilu ruuvattaessa. Mutteri ei kierry auki edes ilman kiinnitystä.



Tarkka asemointi työkappaleeseen


Muttereissa on kaulus, ylimääräistä kiinnitystä työkappaleeseen ei tarvita

Huomautus

Repeytymislujuus


Repeytymislujuus voi vaihdella käyttökohteen (esimerkiksi reuna-alueiden) ja materiaalin mukaan. Tämän vuoksi yleispätevää tietoa ei voida antaa. Würthin omassa laboratoriossa tehdyt kokeet ovat osoittaneet, että Time-Sert-välineillä korjatut kierteet vastaavat alkuperäisiä kierteitä useimmissa tapauksissa.



Teräsmutterit


Materiaali: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Sinkitty, passivoitu.