Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tinneri
Tinneri - tehokas ja monipuolinen rasvan, öljyn ja maalin poistaja. Soveltuu öljy-, nitroselluloosa- ja keinohartsimaalien ohentamiseen sekä työvälineiden puhdistamiseen helposti ja turvallisesti. Tekee työskentelystä vaivatonta ja tehokasta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tinneri on tehokas ja monipuolinen tuote, joka poistaa rasvaa, öljyä ja maalia vaivattomasti. Se soveltuu erinomaisesti öljy-, nitroselluloosa- ja keinohartsimaalien sekä lakkojen ohentamiseen ja työvälineiden puhdistamiseen. Tinnerin käyttö on helppoa ja turvallista, ja se tekee työskentelystä vaivatonta ja tehokasta.
- Poistaa mm. rasvaa , öljyä ja maalia.
- Soveltuu öljy-, nitroselluloosa-, ja keinohartsimaalien sekä lakkojen ohentamiseen ja työvälineiden puhdistamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!