Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tipp® VDS sprinkler-kannake, ripustussilmukka Sprinkleriputkien kiinnittämiseen kiinteisiin vesipohjaisiin sammutusjärjestelmiin VdS-ohjeiden mukaisesti.
Tipp<SUP>®</SUP> VDS sprinkler-kannake, ripustussilmukka Sprinkleriputkien kiinnittämiseen kiinteisiin vesipohjaisiin sammutusjärjestelmiin VdS-ohjeiden mukaisesti. - 1
Tipp<SUP>®</SUP> VDS sprinkler-kannake, ripustussilmukka Sprinkleriputkien kiinnittämiseen kiinteisiin vesipohjaisiin sammutusjärjestelmiin VdS-ohjeiden mukaisesti. - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tipp® VDS sprinkler-kannake, ripustussilmukka Sprinkleriputkien kiinnittämiseen kiinteisiin vesipohjaisiin sammutusjärjestelmiin VdS-ohjeiden mukaisesti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13
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
Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

VdS-sertifiointinro: G 4021036