Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Trapetsipidin Rihlatulla mutterilla korkeuden säätöä varten
Trapetsipidin Rihlatulla mutterilla korkeuden säätöä varten - 1
Trapetsipidin Rihlatulla mutterilla korkeuden säätöä varten - 2
Trapetsipidin Rihlatulla mutterilla korkeuden säätöä varten - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Trapetsipidin Rihlatulla mutterilla korkeuden säätöä varten

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kiinnitys läpiasennuksella joko M8 x 100 -kierretangolla tai M8 x 100 -kuusiopultilla

  • Voidaan asentaa myös tiivistävillä 4,0 mm AIMg 5 -niiteillä (DIN 1725) tai pintakarkaistusta teräksestä valmistetuilla 4,2 mm poraruuveilla (ilman VdS-hyväksyntää)

  • Helppo säätö erilaisiin trapetsilevyprofiileihin ennalta määrättyjen taivutuskohtien ansiosta


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Huomautus

VdS:n hyväksyntä putkien kiinnittämiseen.

VdS-sertifiointinro G 410036