Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Trapetsipidin rihlatulla mutterilla korkeuden säätöä varten
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kiinnitys läpiasennuksella joko M8 x 100 -kierretangolla tai M8 x 100 -kuusiopultilla
- Voidaan asentaa myös tiivistävillä 4,0 mm AIMg 5 -niiteillä (DIN 1725) tai pintakarkaistusta teräksestä valmistetuilla 4,2 mm poraruuveilla (ilman VdS-hyväksyntää)
- Helppo säätö erilaisiin trapetsilevyprofiileihin ennalta määrättyjen taivutuskohtien ansiosta
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
VdS:n hyväksyntä putkien kiinnittämiseen.
VdS-sertifiointinro G 410036
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!