Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Traumahihna
Traumatilan lieventämiseen putoamisen jälkeen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Traumahihnat pitävät lihakset ja verenkierron toiminnassa, kunnes pudonnut henkilö on pelastettu
- Säädettävä pituus, 45 cm – 126 cm
- Käytetään pareittain
Traumahihna koostuu vasemman ja oikean käden osiosta, jotka kiinnitetään turvavaljaisiin. Putoamisen sattuessa osiot muodostavat silmukan. Pudonnut henkilö voi työntää jalkansa silmukkaan ja vapauttaa näin reisiin kohdistuvaa painetta.
Traumahihnoja voi kiinnittää kaikkiin turvavaljaisiin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!