Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puuvillapipo

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puuvillapipo

  • Väri: Musta
  • Materiaali: Puuvilla
  • Pesulämpötila: 40°C
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
Tuotenro Väri Materiaali Pesulämpötila Määrä PY
Hinta/PY
5358000020
Musta Puuvilla 40°C
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

95 % puuvillaa, 5 % elastaania, 180 g/m2



  • Kaksinkertainen neulos

  • Kätevä kypärän alla

  • Pituus 24 cm