Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Trukki varoitusvalo sininen

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Trukki varoitusvalo sininen

Tehokas ja kestävä trukin varoitusvalo, joka varoittaa sinisellä pistemäisellä valolla. Soveltuu erinomaisesti trukkeihin ja kestää vaativissakin olosuhteissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Trukin varoitusvalo, joka varoittaa sinisellä pistemäisellä valolla lähestyvästä ajoneuvosta. Valo toimii jännitteellä 9 - 80 V ja siinä on kaksi tehokasta 3 W LED-valoa. Kestävä polykarbonaattilinssi ja IP68 sekä EMC -hyväksyntä takaavat tuotteen luotettavuuden ja kestävyyden. Lisäksi varoitusvalon 0,5 metrin johto mahdollistaa helpon asennuksen ja käytön, parantaen työskentelymukavuutta ja turvallisuutta.



  • Soveltuu esim. trukkeihin varoitusvaloksi

  • Varoittaa sinisellä pistemäisellä valolla lähestyvästä ajoneuvosta

  • 2 x 3 W LED

  • Kestävä polykarbonaattilinssi

  • Johto 0,5 m

  • IP68, EMC -hyväksytty


  • EMC -hyväksytty