Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tubeless-venttiili, Snap-in, henkilöautoon
Tubeless-venttiili, Snap-in, henkilöautoon - 1
Tubeless-venttiili, Snap-in, henkilöautoon - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tubeless-venttiili, Snap-in, henkilöautoon

Laserilla merkityllä valmistuspäivämäärällä venttiilin karassa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Valmistettu DIN-standardin 7780 mukaisesti


100 % valmistajan vuototestaama



Esimerkki valmistuspäivämäärän lasermerkinnästä venttiilin rungossa:


W4511: valmistaja Würth, kalenteriviikko 45 vuonna 2011

Huomautus

Kun tuotetta on säilytetty DIN 7716 -standardin mukaisesti, suosittelemme, että kumiventtiilit asennetaan 24 kuukauden kuluessa niiden valmistuksesta. Käytä asennuksessa vain siihen soveltuvaa työkalua (venttiilin asennustyökalu, tuotenro 071554 04) ja riittävästi voiteluainetta (renkaan asennusvoide, tuotenro 08901220 tai tuotenro 08901221)



Nopeusrajoitus:


  • Kun auton renkaissa ei ole sisärenkaita ja kun nopeus on >210 km/h, (V, W, Y tai ZR), on käytettävä metalliventtiileitä (puristettava) tai venttiilin tukia ehkäisemään venttiilin taipuminen yli 25°:n enimmäiskulman.

  • Joissain tapauksissa jo vanteen muoto varmistaa, ettei venttiili taivu liikaa. (Tämä on varmistettava jokaisella käyttökerralla).