Kromiholkilla ja suojahatulla, tyylikkään näköinen
Snap-in-tubeless-venttiilejä käytettäessä jatke saa olla enintään 10 mm.
Käyttöpaine enintään (DIN 7780): 4,5 bar (+23 °C:n lämpötilassa)
Kun sisämekanismia puretaan ja se kootaan uudelleen, varmista, ettei ilmaa vuoda renkaan täyttämisen jälkeen
Snap-in-tubeless-kumiventtiilien asennusohjeet
- Tarkista, että vanteen reiässä ei ole teräviä tai ruosteisia reunoja.
- Levitä venttiiliin runsaasti renkaan asennustahnaa tai nestemäistä voiteluainetta.
- Aseta venttiili vanteen reikään ja vedä sopivalla työkalulla, kunnes se asettuu kunnolla paikalleen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!