Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tubelessventtiili, Snap-in Eco henkilöautoihin
Valmistuspäivämäärällä. Merkitty laserilla venttiilin karaan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tuotanto on E.T.R.T.O:n mukaista
(European Tyre and Rim Technical Organisation)
Esimerkki valmistuspäivämäärän lasermerkinnästä venttiilin rungossa:
4511 tarkoittaa kalenteriviikkoa 45 vuonna 2011
Lisätiivisteellä
Puretut mallit (MK) venttiilinhattu nikkelöityä messinkiä, tiivisteellä sisältävät lisätiivisteen
Kun tuotetta on säilytetty DIN 7716 -standardin mukaisesti, suosittelemme, että kumiventtiilit asennetaan 24 kuukauden kuluessa niiden valmistuksesta. Asianmukainen asennus on ehdottomasti varmistettava käyttämällä vain siihen soveltuvaa työkalua (venttiilin asennustyökalu, tuotenro 071554 04) ja riittävästi renkaan asennusvoidetta
Nopeusrajoitus:
- Kun auton renkaissa ei ole sisärenkaita ja kun nopeus on >210 km/h, (V, W, Y tai ZR), on käytettävä metalliventtiileitä (puristettava) tai venttiilin tukia ehkäisemään venttiilin taipuminen yli 25°:n enimmäiskulman.
- Joissain tapauksissa jo vanteen muoto varmistaa, ettei venttiili taivu liikaa. (Käyttäjän on varmistettava tämä jokaisella käyttökerralla).
- Puretut mallit 0879 041 32 ja 0879 041 42 sisältävät lisätiivisteen. Venttiilinhattu nikkelöityä messinkiä tiivisteellä.
- DIN 7716 sisältää kumi tuotteiden varastointia koskevat vaatimukset.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!