Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Oikean puolen telineseinälevy, tukikehys

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Oikean puolen telineseinälevy, tukikehys

30 mm:n ruudukko

  • Leveys: 20 mm
  • Väri: Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 98

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kokonaissyvyys Korkeus Tuotteen paino Tyypin kuvaus Määrä PY
Hinta/PY
0963024216
450 mm 180 mm 0,800 kg VS401
1 kpl
0963024217
450 mm 210 mm 0,900 kg VS418
1 kpl
0963024218
450 mm 240 mm 1 kg VS419
1 kpl
0963024219
450 mm 270 mm 1,100 kg VS402
1 kpl
0963024220
450 mm 300 mm 1,300 kg VS403
1 kpl
0963024221
450 mm 330 mm 1,400 kg VS404
1 kpl
0963024222
450 mm 360 mm 1,500 kg VS405
1 kpl
0963024223
450 mm 390 mm 1,600 kg VS406
1 kpl
0963024224
450 mm 420 mm 1,700 kg VS407
1 kpl
0963024225
450 mm 450 mm 1,800 kg VS408
1 kpl
0963024226
450 mm 480 mm 2 kg VS414
1 kpl
0963024227
450 mm 600 mm 2,400 kg VS409
1 kpl
0963024228
450 mm 750 mm 3 kg VS410
1 kpl
0963024229
450 mm 810 mm 3,200 kg VS415
1 kpl
0963024230
450 mm 840 mm 3,400 kg VS417
1 kpl
0963024231
450 mm 900 mm 3,600 kg VS411
1 kpl
0963024232
450 mm 1020 mm 4,100 kg VS416
1 kpl
0963024233
450 mm 1050 mm 4,200 kg VS412
1 kpl
0963024234
450 mm 1200 mm 4,800 kg VS413
1 kpl
0963024267
330 mm 540 mm 1,820 kg VS124
1 kpl
0963024242
270 mm 240 mm 0,660 kg VS217
1 kpl
0963024256
270 mm 960 mm 2,660 kg VS231
1 kpl
0963024241
270 mm 210 mm 0,580 kg VS216
1 kpl
0963024314
450 mm 990 mm 4,380 kg VS433
1 kpl
0963024265
330 mm 390 mm 1,310 kg VS122
1 kpl
0963024251
270 mm 780 mm 2,160 kg VS226
1 kpl
0963024250
270 mm 720 mm 1,990 kg VS225
1 kpl
0963024247
270 mm 630 mm 1,740 kg VS222
1 kpl
0963024240
270 mm 150 mm 0,420 kg VS215
1 kpl
0963024296
380 mm 990 mm 3,850 kg VS029
1 kpl
0963024303
450 mm 510 mm 2,260 kg VS422
1 kpl
0963024316
450 mm 1110 mm 4,910 kg VS435
1 kpl
0963024306
450 mm 630 mm 2,790 kg VS425
1 kpl
0963024293
380 mm 870 mm 3,380 kg VS026
1 kpl
0963024257
270 mm 990 mm 2,740 kg VS232
1 kpl
0963024292
380 mm 780 mm 3,030 kg VS025
1 kpl
0963024313
450 mm 960 mm 4,250 kg VS432
1 kpl
0963024300
380 mm 1170 mm 4,550 kg VS033
1 kpl
0963024285
380 mm 510 mm 1,980 kg VS018
1 kpl
0963024277
330 mm 960 mm 3,230 kg VS134
1 kpl
0963024275
330 mm 870 mm 2,930 kg VS132
1 kpl
0963024272
330 mm 720 mm 2,420 kg VS129
1 kpl
0963024268
330 mm 570 mm 1,920 kg VS125
1 kpl
0963024244
270 mm 510 mm 1,410 kg VS219
1 kpl
0963024289
380 mm 660 mm 2,570 kg VS022
1 kpl
0963024287
380 mm 570 mm 2,220 kg VS020
1 kpl
0963024297
380 mm 1080 mm 4,200 kg VS030
1 kpl
0963024310
450 mm 780 mm 3,450 kg VS429
1 kpl
0963024288
380 mm 630 mm 2,450 kg VS021
1 kpl
0963024252
270 mm 810 mm 2,240 kg VS227
1 kpl
0963024308
450 mm 690 mm 3,050 kg VS427
1 kpl
0963024271
330 mm 690 mm 2,320 kg VS128
1 kpl
0963024315
450 mm 1080 mm 4,780 kg VS434
1 kpl
0963024259
270 mm 1080 mm 2,990 kg VS234
1 kpl
0963024318
450 mm 1170 mm 5,180 kg VS437
1 kpl
0963024294
380 mm 930 mm 3,620 kg VS027
1 kpl
0963024264
330 mm 150 mm 0,510 kg VS121
1 kpl
0963024278
330 mm 990 mm 3,330 kg VS135
1 kpl
0963024279
330 mm 1080 mm 3,640 kg VS136
1 kpl
0963024266
330 mm 510 mm 1,720 kg VS123
1 kpl
0963024245
270 mm 540 mm 1,490 kg VS220
1 kpl
0963024301
450 mm 120 mm 0,530 kg VS420
1 kpl
0963024295
380 mm 960 mm 3,730 kg VS028
1 kpl
0963024312
450 mm 930 mm 4,110 kg VS431
1 kpl
0963024317
450 mm 1140 mm 5,040 kg VS436
1 kpl
0963024302
450 mm 150 mm 0,660 kg VS421
1 kpl
0963024305
450 mm 570 mm 2,520 kg VS424
1 kpl
0963024248
270 mm 660 mm 1,830 kg VS223
1 kpl
0963024282
330 mm 1170 mm 3,940 kg VS139
1 kpl
0963024309
450 mm 720 mm 3,180 kg VS428
1 kpl
0963024299
380 mm 1140 mm 4,430 kg VS032
1 kpl
0963024255
270 mm 930 mm 2,570 kg VS230
1 kpl
0963024246
270 mm 570 mm 1,580 kg VS221
1 kpl
0963024286
380 mm 540 mm 2,100 kg VS019
1 kpl
0963024258
270 mm 1020 mm 2,820 kg VS233
1 kpl
0963024298
380 mm 1110 mm 4,320 kg VS031
1 kpl
0963024276
330 mm 930 mm 3,130 kg VS133
1 kpl
0963024270
330 mm 660 mm 0,420 kg VS127
1 kpl
0963024290
380 mm 690 mm 2,680 kg VS023
1 kpl
0963024284
380 mm 150 mm 0,580 kg VS141
1 kpl
0963024311
450 mm 870 mm 3,850 kg VS430
1 kpl
0963024307
450 mm 660 mm 2,920 kg VS426
1 kpl
0963024261
270 mm 1140 mm 3,150 kg VS236
1 kpl
0963024273
330 mm 780 mm 2,630 kg VS130
1 kpl
0963024280
330 mm 1110 mm 3,740 kg VS137
1 kpl
0963024263
330 mm 120 mm 0,400 kg VS120
1 kpl
0963024291
380 mm 720 mm 2,800 kg VS024
1 kpl
0963024269
330 mm 630 mm 2,120 kg VS126
1 kpl
0963024262
270 mm 1170 mm 3,240 kg VS237
1 kpl
0963024243
270 mm 390 mm 1,080 kg VS218
1 kpl
0963024281
330 mm 1140 mm 3,840 kg VS138
1 kpl
0963024260
270 mm 1110 mm 3,070 kg VS235
1 kpl
0963024254
270 mm 870 mm 2,410 kg VS229
1 kpl
0963024253
270 mm 840 mm 2,320 kg VS228
1 kpl
0963024274
330 mm 840 mm 2,830 kg VS131
1 kpl
0963024283
380 mm 120 mm 0,470 kg VS140
1 kpl
0963024249
270 mm 690 mm 1,910 kg VS224
1 kpl
0963024304
450 mm 540 mm 2,390 kg VS423
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
  • Valmistettu erittäin kovasta jauhemaalatusta teräksestä

  • Vakaa laatikkomallinen profiili

  • Sivuilla neliöaukkoja erilaisten koukkujärjestelmien kiinnittämiseen

  • Voidaan laajentaa lisäämällä tukikehyksiä

  • Saatavilla useissa eri korkeuksissa ja syvyyksissä