Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiillotuslaikka UNC 5/8” sisäkierre (PI-koneet)
Tehokas ja mukava tukilaikka 12mm foamilla tehostaa kiillotuskoneen käyttöä. Helppo kiinnitys ja kestävä muoviselkä varmistavat laadukkaat lopputulokset.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tukilaikka 12mm paksulla, pehmeällä foamilla tekee kiillotuskoneen käytöstä tehokasta ja mukavaa. Sen tarrapohja varmistaa kiillotuslaikan helpon kiinnityksen ja vaihdon. Muoviselkäinen tukilaikka on kestävä ja turvallinen käyttää, ja sen UNC 5/8' sisäkierteen ansiosta se sopii moniin erilaisiin kiillotuskoneisiin. Työskentely tämän tukilaikan avulla on vaivatonta ja tehokasta, ja sen avulla saat aikaan laadukkaita lopputuloksia.
- 12mm paksu, pehmeä tukilaikka kiillotuskoneisiin
- Tarrapohjaisille kiillotuslaikoille
- Muoviselkä
- UNC 5/8" sisäkierre
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!