Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ABS Lock III -tukiputki
Sopii turvavaijerijärjestelmään - vahvista ankkuripisteitä tukiputkella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ABS Lock III - tukiputken avulla vahvistat yhteensopivia ABS Safety -ankkuripisteitä käytettäväksi ABS Lock SYS I-IV -turvavaijerijärjestelmissä. Se on erityisen tärkeää kulma- ja kaari- sekä päätykiinnikkeitä käytettäessä: Muutoin turvavaijerijärjestelmän vaatiman ruostumattomasta teräksestä valmistetun vaijerin esijännittäminen voi aiheuttaa tukien tahattoman vääntymisen. Lisätukiputkea käytettäessä tämä ei kuitenkaan ole ongelma! Monissa ankkuripisteissämme on kiinteästi hitsattu tukiputki erityisesti turvavaijerijärjestelmissä käyttöä varten. ABS-Lock III -tukiputken avulla voidaan vahvistaa jälkikäteen vahvikkeettomia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tukia.
Useimmat ABS Safety -järjestelmän henkilökohtaiset ankkuripisteet soveltuvat käytettäviksi turvavaijerijärjestelmissä, ja monet muut mahdollistavat vahvistamisen tukiputkella.
- Tukiputki halkaisijaltaan 16 mm:n ankkuripisteille
- käytettäväksi pääty- ja kulmatukena turvavaijerijärjestelmissä
- Sisältää nykäyksenvaimentimen
Saatavana eri pituuksia: Korkealaatuista ABS-Lock III -tukiputkea käytetään ankkuripisteiden ja tukien, kiinnikkeiden vahvistamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!