Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ABS Lock III -tukiputki

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ABS Lock III -tukiputki

Sopii turvavaijerijärjestelmääsi – vahvista ankkuripisteitä tukiputkella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

ABS Lock III:n tukiputken avulla vahvistat yhteensopivia ABS Safety -ankkurointipisteitä käytettäväksi ABS Lock SYS I-IV -turvavaijerijärjestelmissä. Se on erityisen tärkeää kulma- ja kaari- sekä päätykiinnikkeiden kanssa: Vaijerin kiinnittämisen vaatima ruostumattoman teräsvaijerin esijännittäminen voi aiheuttaa ankkuripisteiden tahattoman vääntymisen. Lisätukiputken kanssa tämä ei kuitenkaan ole ongelma. Monissa ankkuripisteissä on kiinteästi hitsattu tukiputki erityisesti vaijerijärjestelmissä käyttöä varten. ABS-Lock III -tukiputken avulla voidaan vahvistaa vahvikkeettomia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ankkuripisteitä.



Useimpia ABS Safetyn henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen tarkoitettuja ankkuripisteitä voidaan käyttää turvavaijerijärjestelmissä, ja monia voidaan myös vahvistaa tukiputkella.