Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ABS Tukiputki Lock X
Lisävaruste, tukiputki ankkuripisteille, joissa on pohjalevy
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lähes kaikkia ABS Safetyn ankkuripisteitä voidaan käyttää tukena turvavaijerijärjestelmissä suojaamaan putoamiselta. ABS Lock X -ankkuripisteitä, joissa on pohjalevy, voidaan myös käyttää tarvittaessa ABS Lock SYS I-IV -järjestelmien kaarielementtien välitukena ja kannattimena. Jotta kaarielementit ja päätykannattimet kestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetun vaijerin vaatiman esijännittämisen turvavaijerijärjestelmissä, niissä on oltava lisätukiputki. ABS Lock X -tukiputki mahdollistaa monien ankkuripisteiden jälkiasennuksen ongelmitta.
Valinnainen ABS Lock X -tukiputki (halkaisija 42 mm) on valmistettu säänkestävästä ruostumattomasta teräksestä, kuten lähes kaikki ABS Safetyn putoamissuojalaitteet, ja siinä on korkealaatuinen muovinen iskuvoiman-/nykäyksenvaimennin. Tukiputkea on saatavilla eri pituuksina välillä 150-800 mm.
Lisävaruste, ABS Lock X -tukiputki on suunniteltu erityisesti ABS Safetyn ankkuripisteille, joissa on pohjalevy.
- Tukiputki ankkuripisteille, joiden Ø on 16 mm
- Käytettäväksi pääty- ja kulmatukena turvavaijerijärjestelmissä
- Sisältää iskuvoiman-, nykäyksenvaimentimen
Päivitä ABS Lock X -ankkuripisteet tukiputkilla käytettäväksi kaari- ja päätytukena turvavaijerijärjestelmissä. Iskuvoiman-/nykäyksenvaimentimen sisältävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lisävahvike (halkaisija 42 mm) kestää ruostumattomasta teräksestä valmistetun vaijerin vaatiman esijännittämisen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!