Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Päätytulppa GPN 320
Päätytulppa GPN 320 - 1
Päätytulppa GPN 320 - 2
Päätytulppa GPN 320 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Päätytulppa GPN 320

Tulppa standardien DIN EN 10220, DIN EN 10255 ja DIN EN ISO 1127 mukaisille pyöreille putkille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kestävä:


Kestävä rakenne, kestää rasitusta


Monikäyttöinen:


Harjanteet takaavat pitävän kiinnityksen myös silloin, kun putken mitat eivät ole toleransseissa


Lisätietoja:


Laadukkaan näköinen pään rakeisen pintakuvion ja viistetyn reunan ansiosta.