Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tulppasulake
Perinteinen ja luotettava hidas tulppasulake, jossa on gG-luokitus ja 500 V/AC nimellisjännite.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tulppasulake, hidas, on perinteinen posliinisulake, joka tarjoaa luotettavan suojan. Sulakkeen gG-luokitus ja 500 V/AC nimellisjännite tekevät siitä ihanteellisen valinnan. Sen käyttömukavuus ja turvallisuus ovat vertaansa vailla. Tämä tulppasulake takaa luotettavan suojan ja rauhallisen mielen kaikissa olosuhteissa.
- Tulppasulake
- Hidas
- Perinteinen posliinisulake
- gG
- Nimellisjännite 500 V/AC
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!