Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sulakkeen lukituslaite Abus
Tulppasulakkeen lukituslaite suojaa vahinkokäynnistyksiltä. Helppokäyttöinen ja turvallinen ratkaisu E14, E18, E27 ja E33 -sulakkeille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tulppasulakkeen lukituslaite Abus (0501130208) on suunniteltu soveltumaan pistosulakkeille ja suojaa niitä tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä. Se sopii E233 sulakkeille, joissa on E14- ja E18-kierteet (9501006901) sekä E27- ja E33-kierteet (9501006902). Lukituslaitteen avulla voit estää vahinkokäynnistyksen, tämä lukituslaite tarjoaa käyttäjälle helppokäyttöisyyttä ja lisää turvallisuutta.
- Soveltuu pistosulakkeille
- Suojaa tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä
- 9501006901: E233 sulakkeille, joissa on E14- ja E18-kierteet
- 9501006902: E233 sulakkeille joissa on E27- ja E33-kierteet
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!