Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet
Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet - 1
Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet - 2
Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet

Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet nopeaan ja helppoon pintahalkeamien havaitsemiseen pintaa vaurioittamatta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Halkeamien paikannustarkastus kemikaalien avulla on kolmesta osasta koostuva erityinen tunkeumanestetarkastus, jota voidaan käyttää pintahalkeamien havaitsemiseen pintaa vaurioittamatta.



Ominaisuudet


  • Halkeamien paikannus-/tunkeumanestetarkastus koostuu puhdistusaineesta, tunkeumanesteestä ja kehitteestä.

  • Tunkeumaneste on helppokäyttöinen ja käytännöllinen. Se tunkeutuu halkeamiin ja huokosiin kapillaari-ilmiön avulla.


Edut


  • Helposti levitettävä suihke, jonka avulla halkeamat voidaan nähdä paljain silmin

  • Mahdollistaa halkeamien, huokosten ja vikojen tunnistuksen ja tarkistuksen hitsauksen ja taonnan aikana, metalli- tai valurautamuoteissa, osissa, liittimissä, työkaluissa, pinnoissa ja rakenteissa

  • Soveltuu putkistoille, säiliöille ja lämmönvaihtimille.

  • Voidaan poistaa vedellä ja liuottimella

  • Seuraavien standardien mukainen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Helppo, nopea, tarkka ja kustannustehokas tarkastusmenetelmä

  • Varmistaa, että hitsatut, taotut tai valetut materiaalit, jotka on hankala tarkistaa paljain silmin, eivät sisällä halkeamia tai huokosia