Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tupsukaraharja Kierretty/punottu ruostumaton teräslanka
Sopii erinomaisesti ruostumattoman teräksen ja alumiinin työstämiseen vaikeapääsyisissä paikoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Agressiivinen vaikutus punottujen lankojen ansiosta
- Punotut langat avautuvat enemmän tai vähemmän harjausnopeuden mukaan, ja nopea harjaus parantaa harjaustehoa ja pidentää käyttöikää
- PE pinnoite estää työkappaleen vahingoittumisen
- Käytettäväksi suorahiomakoneissa ja porakoneissa
- Muovipinnoite estää työstettävän komponentin vahingoittumisen
- Vain harjalankojen kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.
- Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa!
| Käyttöohje (harjaustulosten optimointi) | ||||
| Toimenpide | Kehänopeus | Harjan halkaisija | Langan paksuus | Harjasten pituus |
| Lisää harjaustehoa | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähennä harjaustehoa | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjaus muodostaa harjanteen | ↓ | ↑ | ↓ |
| Käyttökohteet | Kehänopeus (m/s) | Suositellut harjauksen kehänopeudet | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Purseenpoisto | 25 - 35 | |||||||
| Hitsaussaumojen puhdistaminen | 35 - 45 | |||||||
| Hehkuhilseen poistaminen | 35 - 45 | |||||||
| Kiillotus | 30 - 40 | |||||||
| Muovin käsittely | 15 - 25 | |||||||
- Nurkkien, syvennysten ja reikien puhdistamiseen
- Muottien/valettujen osien puhdistamiseen
- Maali- ja kumijäämien poistamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!