Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Airtec PRO
Turvajalkine  Airtec PRO - 1
Turvajalkine  Airtec PRO - 2
Turvajalkine  Airtec PRO - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Airtec PRO

Kevyt ja moderni turvajalkine ATOP-pikakiristysmekanismilla. Suojaluokitus S1P.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Matalavartinen turvajalkine S1P Airtec Pro tarjoaa erinomaista suojaa ja mukavuutta työpäivän aikana. Kevyt ja hengittävä rakenne varmistaa, että jalat pysyvät raikkaina ja kuivina pitkänkin päivän aikana. Jalkineen turvallisuusominaisuudet, kuten kevyt alumiinikärki, sekä tekstiilinen naulaanastumissuoja takaavat turvallisen työskentelypäivän. Jalkineessa on myös antistaattiset ominaisuudet, sekä herkkien elektroniikkalaitteiden rikkoontumisen estävä ESD-ominaisuus. Moderni välipohjan lenkkarimateriaali EVA yhdessä tehokkaan iskunvaimennuksen kanssa, sekä neopreeninen tantakuppi tekevät kävelystä tai seisoskelusta työpisteellä mukavampaa. Nitriilikuminen ulkopohja tuo loistavan pidon, hyvän kulutuskestävyyden, sekä keston rasvoja, öljyjä, sekä kemikaaleja vastaan.



  • Päällinen: Tekstiili, avoin verkkorakenne sivussa

  • Lesti: Keskitaso

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiilinen PTC

  • Pohjan materiaali: EVA / nitriilikumi

  • Pohjallinen: Insole Comfort (5362 030 360 - 470)

  • Kiinnitys: ATOP-pikakiristin (varaosa 9501 016 465)

EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD