Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine Jalas 1518 Antislip Plus
Sandaalimallinen turvajalkine tarrakiinnityksellä. Suojaluokka S1P (hengittävä).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jalas 1518 Antislip+ PU-pintaiset turvasandaalit tarjoavat erinomaisen suojan ja mukavuuden työpäivän aikana. Sandaaleissa on kevyt ja joustava rakenne, joka mahdollistaa liikkumisen vaivattomasti. Pohjan nitriilikuminen ulkopohja varmistaa hyvän pidon erilaisilla alustoilla ja alumiininen kevyt varvassuoja suojaa jalkaa iskuilta ja puristumilta. Naulaanastumissuoja on terästä. Turvasandaalit ovat ihanteellinen valinta työskentelyyn, missä tarvitaan kestävyyttä ja turvallisuutta, sekä tehokasta hengittävyyttä. Sandaalimallinen turvajalkine soveltuu parhaiten kevyille aloille, sekä sisäkäyttöön.
- Päällinen: PU-pintainen nahka
- Naulaanastumissuojan materiaali: Teräs
- Pohjan materiaali: Nitriilikumi ulkopohja
- Pohjallinen: Kaksoisvaimennettu FX2 Pro-X
- Kiinnitys: Kaksi tarranauhaa
EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!