Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine S1P Jalas 9945 Exalter
Hengittävä varrellinen S1P-luokan turvajalkine verkkopäällysteisillä tuuletusaukoilla ja BOA®-kiinnityksellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varrellisissa turvajalkineissa on hengittävä mikrokuitupäällinen ja verkkopäällysteiset tuuletusaukot, joiden ansiosta jalat pysyvät viileämpinä ja jalkineet tuntuvat mukavammilta koko päivän ajan. Varsi tukee nilkkaa ja suojaa iskuilta. BOA®-kiinnitysjärjestelmä nopeuttaa ja helpottaa jalkineiden pukemista ja riisumista.
PORON® XRD™-iskunvaimennus ehkäisee jalka- ja selkävammoja. Öljyn kestävässa ulkopohjassa on erinomainen pito. Jalkineiden antistaattiset ominaisuudet täyttävät IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset.
- Alumiininen varvassuoja
- PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja
- Öljyn kestävä Vibram-nitriilikumipohja
- PORON® XRD™-iskunvaimennus
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!